画像準備中

焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71015887 品番EA920AW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,380

汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。

使用温度範囲(℃)-54〜870 液色 内容量(g)454 耐熱温度(℃)870 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量454mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする