フローリング補修テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71016255 品番EA944SK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。

用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 ダークブラウン 長さ(m)0.9 基材ウレタン・紙・ポリエステル 粘着剤アクリル系 剥離紙 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする