エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン (スミパネル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71016508
品番
EA911BD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,861
販売価格(税別)
¥
3,510
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
用途
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
9
色
グレー
サイズ(mm)
900×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880