画像準備中

プラダン (熱罫線入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71016517 品番EA911BE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,610
販売価格(税別)
35,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、繰り返し使用できます。柱の養生にも使えます。

材質ポリプロピレン 幅(mm)1310 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 間隔(mm)罫線:35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする