画像準備中

シーラー (幅広型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71016806 品番EA305XR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600

溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。

厚さ(mm)最大:0.4以下 質量(kg)3.8 消費電力(W)800 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)300 シール幅(mm)10 サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする