エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの スタンドシーラー
シーラー (足踏式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71016815
品番
EA305XR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品
ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚
材質
アルミダイカスト
厚さ(mm)
最大:0.6以下
質量(kg)
27.5
消費電力(W)
850
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール長さ(mm)
(Max)350
シール幅(mm)
10
サイズ(mm)
450 (W)×350 (D)×850 (H)