エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの スタンドシーラー
シーラー (足踏式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71016840
品番
EA305XR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,160
販売価格(税別)
¥
65,600
バスケットに入れる
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
最大:0.6以下
質量(kg)
29
消費電力(W)
1500
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール長さ(mm)
(Max)600
シール幅(mm)
10
サイズ(mm)
700 (W)×380 (D)×850 (H)