ガスケットペースト (PTFE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71016910 品番EA351CE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,666
販売価格(税別)
6,060

フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。

使用温度範囲(℃)260 最高使用温度(℃)260 適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 容量(cc)65 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする