画像準備中

ベアリング & プーリープーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71017077 品番EA510AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,160
販売価格(税別)
25,600

ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです

付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本) 材質鍛造鋼 深さ(mm)アーム:25〜57 ケース寸法(mm)340×260×65 能力(mm)Φ76〜127 総質量(kg)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする