画像準備中

ベアリング挿入工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71017095 品番EA510ZE-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥168,960
販売価格(税別)
153,600

小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。

仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個 長さ(mm)スリーブ:220 内径(Φmm)スリーブ:19・32 適合サイズ(mm)内径:10〜30 外径:26〜55 ケース寸法(mm)250×210×70 (H) ベアリング内径(Φmm)10〜30 ベアリング外径(Φmm)26〜55 総質量(kg)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする