ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71017136
品番
OL551565R
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
本体
鋼・樹脂
調光の可否
否
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.8
質量(kg)
1
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
FL20W相当
仕様
人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
66×696×95
色(本体)
白
光束(Lm)
1050
再生紙使用マーク
適合