多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71017163 品番 OL551566R
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり

電圧(V)100 消費電力(W)14 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED14W(G13) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 本体鋼・樹脂 調光の可否 エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 質量(kg)1.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFL40W相当 仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×1314×95 色(本体) 光束(Lm)2110 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする