シリコン押さえローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71017181 品番 EA523MG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

重ね溶接時の押さえに最適。

全長(mm)175 ローラー幅(mm)28 材質(ハンドル)木製 ローラー径(Φmm)33 材質(ローラ)シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする