電圧(V)100
光源色昼白色
消費電力(W)14.8
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバーポリカーボネート(乳白)
色オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFLR40W相当
調光の可否可(100-1%)
起動様式位相制御
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:可能(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×48×63
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定