エスコ
エスコの 内装工事関連
エスコの 内装用ローラー
シリコン押さえローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71017199
品番
EA523MG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
重ね溶接時の押さえに最適。疲労軽減し力を最大に伝えられる特殊な形状のハンドル。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)
145
ローラー幅(mm)
45
材質(ハンドル)
木製
ローラー径(Φmm)
33
材質(ローラ)
シリコン