ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71017224 品番 OL251882R
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LEDが可能にしたシームレスな光
建築に呼応した光のライン
端部まで発光するシームレスな光のライン
調光比100〜1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約

電圧(V)100 光源色昼白色 消費電力(W)7.5 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバーポリカーボネート(乳白) オフホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)8(100V) 明るさFLR20W相当 調光の可否可(100-1%) 起動様式位相制御 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:可能(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×48×63 光束(Lm)1000 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする