エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71017260
品番
EA526CA-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
196 (W)×215 (L)×56 (H)
質量(kg)
1.1
能力(mm)
クランプ:65
口深(mm)
36
取付穴径(mm)
9.5