仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5色オフホワイト電圧(V)100消費電力(W)14.8本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.1皮相電力(VA)15(100V)起動様式位相制御光束(Lm)2000LED寿命(時間)40000明るさFLR40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定