画像準備中

シャコ万力

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71017269 品番EA526TP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530

スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ 質量(g)440 クランプ範囲(mm)0〜50 荷重(kg)1000 口深(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする