エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ範囲(mm)
0〜100
注文コード
71017278
品番
EA526TV-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
この商品は
クランプ範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質
炭素鋼、ニッケルクロームメッキ
質量(kg)
0.55
ねじ径(mm)
12
クランプ範囲(mm)
0〜100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
フレーム:19.5×9.5
荷重(kg)
900
口深(mm)
50