画像準備中

シャコ万力

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ範囲(mm)0〜125 注文コード71017287 品番EA526TV-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680
この商品はクランプ範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキ 質量(kg)0.63 ねじ径(mm)12 クランプ範囲(mm)0〜125 寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5 荷重(kg)850 口深(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする