カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
色白
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
本体鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1225×130×66
ランプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
調光の可否可(100-1%)/調色
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合