画像準備中

シャコ万力

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71017305 品番EA526WJ-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,090
販売価格(税別)
51,900

スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。

材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上 質量(kg)6.75 奥行(mm)口:159 荷重(t)4.1 クランプ範囲(mm)51〜311 材質(ブレード)鍛造焼入鋼 スピンドル径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする