エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用箇所
フェンダーライナー
主な適合純正品番
90467-07166
注文コード
71017330
品番
EA527CP-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所・主な適合純正品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
適合
特にトヨタ車
主な適合純正品番
90467-07166
材質
プラスチック
タイプ
プッシュリベット
適合板厚(mm)
1〜2
使用箇所
フェンダーライナー
適合穴径(Φmm)
7