プッシュリベットクリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 使用箇所フェンダー・バンパー 主な適合純正品番90467-07043、90909-00Z09、01553-01063 注文コード71017339 品番EA527CP-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
この商品は使用箇所・主な適合純正品番など10種類から選べます 他の種類を見る

10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。

適合トヨタ・日産車 主な適合純正品番90467-07043、90909-00Z09、01553-01063 材質プラスチック タイププッシュリベット 適合板厚(mm)3.5 使用箇所フェンダー・バンパー 適合穴径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする