ブラケットライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71017346 品番 OL291031R4M
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

手元のリモコンで手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます
幅広セードが光をやわらかく拡散

カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 木調ウォールナット色 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32 本体樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68 ランプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W定格出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 調光の可否可(100-1%)/調色 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする