エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用箇所
グリル
主な適合純正品番
09409-07308-V12、MB-779749、90467-07076
注文コード
71017357
品番
EA527CP-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所・主な適合純正品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
適合
トヨタ・日産・スズキ車
主な適合純正品番
09409-07308-V12、MB-779749、90467-07076
材質
プラスチック
タイプ
プッシュリベット
適合板厚(mm)
2.5
使用箇所
グリル
適合穴径(Φmm)
6.5