エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用箇所
エンジンルーム
主な適合純正品番
09409-07019、24200-AA100
注文コード
71017366
品番
EA527CP-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所・主な適合純正品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
適合
トヨタ・スズキ車
主な適合純正品番
09409-07019、24200-AA100
材質
プラスチック
タイプ
プッシュリベット
適合板厚(mm)
10〜13
使用箇所
エンジンルーム
適合穴径(Φmm)
7