エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用箇所
バンパー・アンダーカバー
主な適合純正品番
91503-SZ3-003
注文コード
71017418
品番
EA527CP-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所・主な適合純正品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
適合
ホンダ車
主な適合純正品番
91503-SZ3-003
材質
プラスチック
タイプ
プッシュリベット
適合板厚(mm)
1〜3
使用箇所
バンパー・アンダーカバー
適合穴径(Φmm)
10