エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用箇所
アンダーカバー
注文コード
71017461
品番
EA527CP-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
10個入り。ねじ込むと羽根が広がりロックでき、ねじを緩めると取り外せるタイプ。
適合
特にトヨタ車
主な適合純正品番
90467-09166
材質
プラスチック
タイプ
スクリューリベット
適合板厚(mm)
1
使用箇所
アンダーカバー
適合穴径(Φmm)
9