電圧(V)100/200/242
光源色電球色
消費電力(W)16.4
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
本体鋼
カバーポリカーボネート(乳白)
色白
エネルギー消費効率(Lm/W)132.9
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)
明るさHf32W定格出力相当
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1225×130×66
光束(Lm)2180
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定