プッシュリベットクリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 71017488 品番 EA527CP-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940

10個入り。ドアの内張りに使用。羽根の間でボードを挟むタイプ

適合特にトヨタ車 主な適合純正品番67771-14040 材質プラスチック タイプドアトリムクリップ 適合板厚(mm)0.8〜1 使用箇所ドアー内張り 適合穴径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする