画像準備中

トグルクランプ (アースホルダー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71017515 品番EA533CE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430

スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。

付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm) 材質スチール 全長(mm)216 質量(g)660 口の開き(mm)0〜28 能力(kg)保持:318 口深(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする