ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71017547 品番 OL291028R4B
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)100/200/242 光源色昼白色 消費電力(W)21.3 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 本体 カバーポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)150.2 質量(kg)1.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V) 明るさHf16W定格出力×2灯相当 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)607×130×66 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする