エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの ベルトレンチ
ベルトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71017567
品番
EA546YK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
全長(mm)
ボディ:205
質量(g)
220
ベルト長さ(mm)
600
能力(mm)
Φ20〜160