画像準備中

ベルトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71017576 品番EA546YK-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。

材質ベルト:ゴム 全長(mm)205 材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング) 質量(g)300 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)950 パイプ外径(Φmm)20〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする