ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71017628 品番EA575WA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。

全長(mm)340 材質(柄部) 材質(頭)ゴム 頭質量(g)590 頭径(mm)Φ71×112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする