画像準備中

ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(mm)57 注文コード71017637 品番EA575WB-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
この商品は頭径など2種類から選べます 他の種類を見る

傷、色のつきにくいハンマー。

全長(mm)340 ヘッド:白 材質(柄部)樫の木 材質(頭)天然ゴム+合成ゴム 頭部長(mm)95 頭質量(g)450 全質量(g)530 頭径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする