OL291029R3B ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017644

OL291029R3B ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017644
OL291029R3B ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 71017644

ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼白色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)152.4
木調ナチュラル色
内容量1台注文コード71017644品番OL291029R3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
電圧(V)100/200/242光源色昼白色消費電力(W)16.4ランプの種類高演色LEDランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94本体樹脂カバーポリカーボネート(乳白)木調ナチュラル色エネルギー消費効率(Lm/W)152.4質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)明るさHf32W定格出力相当調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68光束(Lm)2500グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする