エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(mm)
60
注文コード
71017646
品番
EA575WB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
この商品は
頭径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
傷、色のつきにくいハンマー。
全長(mm)
350
色
ヘッド:白
材質(柄部)
樫の木
材質(頭)
天然ゴム+合成ゴム
頭部長(mm)
107
頭質量(g)
670
全質量(g)
720
頭径(mm)
60