エスコ
エスコの 梱包用作業用品・工具
ベルトカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71017655
品番
EA589AY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
替刃式
作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。
後部は開梱カッターとして使用できます。
全長(mm)
152
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
40
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
合金工具鋼
刃径(mm)
28