画像準備中

プレシジョンカッター (セラミック製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71017671 品番EA589DS-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

安全キャップ付き。精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適な製品です。左右兼用。非磁性。持ち手が転がっていってしまうことがないよう設計されています。耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)。刃の交換に工具不要。

全長(mm)140 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7.3 刃幅(mm)1.5 刃厚(mm)0.5 ハンドル長さ(mm)117 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする