ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード71017723 品番OL291031R3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100/200/242 光源色昼白色 消費電力(W)16.4 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバーポリカーボネート(乳白) 木調ウォールナット色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V) 明るさHf32W定格出力相当 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする