エスコ
エスコの テント倉庫
エスコの テントロープ
ナノコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71017741
品番
EA628BM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。軽量かつ強度が高いため、釣り糸、ナイフなどの滑り止めとしてもお使いいただけます。耐候性・耐紫外線。
材質
ポリエステル・ナイロン
色
OD
質量(g)
33
使用荷重(kg)
17
構造
平紐
寸法(Φmm×m)
0.75×90