画像準備中

ベルト・平織 (PP製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 OD 注文コード71017759 品番EA628PT-97
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,426
販売価格(税別)
7,660
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。

材質ポリプロピレン OD 質量(g)900 引張強度(kg)403 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.2×30×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする