画像準備中

トラックロープ (ハイクレ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71017820 品番EA628XB-30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,698
販売価格(税別)
5,180
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

両端アイ加工。
ポリエチレンの滑りやすい性質をビニロンで補っています。安価であることも利点。

材質ポリエチレン 構造三つ打ち 寸法(Φmm×m)(呼径×長さ):10×30 比重1.06 耐熱温度(℃)110〜115 引張強度(kN)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする