エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
トラックロープ (ハイクレ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71017829
品番
EA628XB-30D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,535
販売価格(税別)
¥
6,850
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
両端アイ加工。
ポリエチレンの滑りやすい性質をビニロンで補っています。安価であることも利点。
材質
ポリエチレン
構造
三つ打ち
寸法(Φmm×m)
(呼径×長さ):12×30
比重
1.06
耐熱温度(℃)
110〜115
引張強度(kN)
12.5