T-スロットクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71017856 品番 EA637KA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,812
販売価格(税別)
8,920
材質焼入鋼 質量(g)91 寸法L(mm)40 適合ねじM10 寸法B1(mm)13.6 寸法H2(mm)10 適合T溝幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする