ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71017949 品番OL291033R4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和
和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます

電圧(V)100/200/242 光源色電球色 消費電力(W)31.8 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバーポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V) 明るさHf32W定格出力×2灯相当 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68 光束(Lm)3490 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする