エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71018021
品番
EA683PH-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
木柄。頭交換式。
付属品
ヘッド:ソフト (EA683PH-135)、 ハード (EA683PH-235)
全長(mm)
320
全質量(g)
308
頭径(mm)
35